Beli gembok angka di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Deskripsi:
    Padlock 4Dial Zine Alloy Black
  2. Suju Padlock Combination Number Bag (Gembok)
    Mulai

    Rp18.900

    Suju Padlock Combination Number Bag (Gembok)
    Deskripsi:
    Kunci gembok untuk tas dan koper ini wajib Anda gunakan saat sedang berpergian / traveling. Gembok menggunakan 3 kombinasi angka yang harus diinput dengan benar agar dapat membuka kunci gembok ini. Lindungi koper Anda dalam perjalanan agar tidak dibobol pencuri.
  3. Kenmaster Padlock Combination (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

  4. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  5. ALDO Gembok Koper
    Mulai

    Rp25.900

    ALDO Gembok Koper
    atribut:
    • Beam Height (mm): 18
  6. ABUS Padlock Combination (Gembok)
    Mulai

    Rp119.900

    ABUS Padlock Combination (Gembok)
    Deskripsi:
    - Badan gembok terbuat dari bahan aluminium padat dengan lapisan anodisa- Proteksi dan perlindungan korosi yang sangat baik dikelasnya- 144/40: kombinasi 4 digit yang dapat dikonfigurasi secara individual- Digit angka terlihat jelas dan mudah digunakan- Lebih mudah digunakan karena nomor panggil ekstra besar dan tidak perlu kunci- Unit sangat ringan namun kokoh- Nilai pengenalan tinggi karena warna-warna cerah- Belenggu pegas untuk mengatur kombinasi pembuka dengan lebih mudah
  7. ABUS Padlock Resettable Combination (Gembok)
    Mulai

    Rp239.900

    ABUS Padlock Resettable Combination (Gembok)
    Deskripsi:
    -Chic and matted design do not choose location.-PIN can be set to your favorite number.-School and office lockers, mail boxes, bags, tool boxes, and the like.
  8. Orico Switch 5.0 Bluetooth Adapter
    Mulai

    Rp149.900

    Orico Switch 5.0 Bluetooth Adapter
    atribut:
    • Bluetooth Standard: V5.0 (BR/EDR+BLE)
    • Chip type: ATS2831
    • Dimensions (mm): 17.2x35.6x8.3
    • Material: Plastic
    • Scope of Application: PC, Switch, PS4, PS4 Pro and other devices with USB sound card function Displacement free
    • Supported Protocols: A2DP, AVRCP, HFP, SCO, ESCO, LE and BR/EDR, AGC, AFH, Class2 PA, Sigma-Delta ADC, GFSK, π/ 4 DQPSK and 8DPSK modulation
    • Transfer Rate (Mbps): 3
    • Transmission Distance (No Obstruction) (m): 10 to 20
  9. KRISBOW Roller Toolbox (Kotak Perkakas Troli)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Roller Toolbox (Kotak Perkakas Troli)
    atribut:
    • Color: Black-Yellow
    • Dimensions (LxWxH)(cm): 61x37x37
    • Load Capacity (kg): 20 (Top Box), 25 Bottom Box)
    • Portable tool Box (mm): 510x260x230
    • Rolling Tool Box (mm): 610x370x370
  10. RIDGID (Emerson Japan) E-36 End Pipe Wrench
    Mulai

    Rp12.999.900

    RIDGID (Emerson Japan) E-36 End Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Powerful type. The offset hook jaw (upper blade) securely holds the pipe even in narrow spaces where a straight pipe wrench cannot be inserted or where the pipes are lined up in parallel near the wall. Easy and quick work is possible with a long handle that is easy to use.* The notation of the model name is different from the specifications. (Example: In the case of E-6, it is coquined with 6HD, EndWrench)
    atribut:
    • Mass (kg): 8.7
    • Model: No .: E-36
    • Overall Length (mm): 900
  11. KENTARO Kran Air Ball Valve Kuningan
    Mulai

    Rp40.900

    KENTARO Kran Air Ball Valve Kuningan
    atribut:
    • Material: Brass
  12. INTERLUC LED Slim Long Panel
    Mulai

    Rp319.900

    INTERLUC LED Slim Long Panel
    Deskripsi:
    Panel LED Lampwith Rectangle shape
    atribut:
    • Application: Indoor
    • Color: White 6000K
    • Dimensions (cm): 30x120
    • Power (W): 48
    • Shape: Rectangle
    • Voltage (V): 165-260
  13. monotaro.id Police Line
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

    monotaro.id Police Line
    Deskripsi:
    monotaro.id police line atau yang sering disebut sebagai safety line atau barricade line memiliki ukuran lebar 2inch dan panjang 300m, produk ini terbuat dari material plastik dan tanpa perekat. Cocok untuk digunakan dalam pengerjan konstruksi, seperti penggalian, perbaikan jalan.
    atribut:
    • Material: Plastik
    • Length (m): 300
Daftar Harga gembok angka Terbaru October 2026
KRISBOW Padlock 3-Digit Combination (Gembok)Rp90.900
KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)Rp95.900
Sherlock Padlock TSA (Gembok)Rp60.900
KRISBOW Padlock Tsa 3Dial Zinc Alloy (Gembok)Rp73.900
Suju Padlock Combination Number Bag (Gembok)Rp18.900
Kenmaster Padlock Combination (Gembok)Rp44.900
ABUS Padlock Resettable Combination (Gembok)Rp109.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
ALDO Gembok KoperRp25.900
MasterLock Padlock Combination Safety (Gembok)Rp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)